!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMIS DE CRÉPINE, 130 MICRON, DÉBIT 60, DIAMÈTRE 2 PO, 115 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE

TAMIS DE CRÉPINE, 130 MICRON, DÉBIT 60, DIAMÈTRE 2 PO, 115 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE

AMIAD

TAMIS DE CRÉPINE, 130 MICRON, DÉBIT 60, DIAMÈTRE 2 PO, 115 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE close
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
TAMIS DE CRÉPINE, 130 MICRON, DÉBIT 60, DIAMÈTRE 2 PO, 115 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE

TAMIS DE CRÉPINE, 130 MICRON, DÉBIT 60, DIAMÈTRE 2 PO, 115 MAILLES, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE

AMIAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PHR2
  • N° de modèle du manufacturier 700101-000365
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTamis de crépine
  • Plage de microns130 micron
  • Longueur10 po
  • Type de crépineMaille
  • CouleurRouge
  • Débit60
  • Surface de tamis52 po2
  • Taille de maille 115
  • Diamètre 2 po
  • Matériau de crépine Acier inoxydable
  • Température max. 140 Degrees F
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant 010004-000001
  • À utiliser avec Filtres
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)