!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMIS DE CRÉPINE : PERFORÉ, 0,045 PO, MATÉRIAU D'ÉCRAN EN ACIER INOXYDABLE 304

TAMIS DE CRÉPINE : PERFORÉ, 0,045 PO, MATÉRIAU D'ÉCRAN EN ACIER INOXYDABLE 304

MUELLER STEAM SPECIALTY

TAMIS DE CRÉPINE : PERFORÉ, 0,045 PO, MATÉRIAU D'ÉCRAN EN ACIER INOXYDABLE 304 close
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
TAMIS DE CRÉPINE : PERFORÉ, 0,045 PO, MATÉRIAU D'ÉCRAN EN ACIER INOXYDABLE 304

TAMIS DE CRÉPINE : PERFORÉ, 0,045 PO, MATÉRIAU D'ÉCRAN EN ACIER INOXYDABLE 304

MUELLER STEAM SPECIALTY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $618.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RNX1
  • N° de modèle du manufacturier 4 758 N replacement screen
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142203
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTamis de crépine
  • Longueur12 1/8 po
  • Matériau de jointSans amiante
  • Coéfficient de débit Cv245 gal/min
  • NormesASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC, WQA
  • Taille de l'écran perforé 0,045 po
  • Matériau de crépine Acier inoxydable 304
  • Type de crépine Perforé
  • À utiliser avec Crépines série 4 po