!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION DROIT AI DE 6 MMXDE 6 MM

UNION DROIT AI DE 6 MMXDE 6 MM

LEGRIS

UNION DROIT AI DE 6 MMXDE 6 MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNION DROIT AI DE 6 MMXDE 6 MM

UNION DROIT AI DE 6 MMXDE 6 MM

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LGR38060600
  • N° de modèle du manufacturier 3806 06 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord instantané
  • Forme spécifique du raccord de tuyauDroit(e)
  • Type de raccordement du côté B du raccordTube
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord6 mm
  • Classe de matériau316L
  • Températures de service max.150 degrés C
  • SérieLF 3600
  • Dureté du tube compatibleShore A.95
  • Température minimale de service-25 degrés C
  • Aspiration nominale755 mm de mercure
  • Application Transfert de produits chimiques, transformation des aliments, équipement médical, industrie du papier, pétrochimique, produits pharmaceutiques
  • Type de raccordement du côté A du raccord Tube
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 6 mm
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Déplacement/course, 1ere étage 30 bar
  • Longueur hors tout 34 po
  • Normes ASTM B73304, DI : 2002/95/CE (RoHS) 2011/65/CE, DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH) DI : 94/9/CE (ATEX), RG : 21CFR (FDA) RG : 1935/2004, UL94 V0, USDA NSF H1
  • Matériau du tube compatible Fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande