!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD-UNION DROIT : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 3/8 X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD-UNION DROIT : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 3/8 X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

SMC

RACCORD-UNION DROIT : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 3/8 X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE close
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
RACCORD-UNION DROIT : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 3/8 X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

RACCORD-UNION DROIT : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 3/8 X 3/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36X050
  • N° de modèle du manufacturier KQ2H11-00A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord-union droit
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • CouleurBlanc
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Type de libérationBouton
  • Matériau du tube compatibleFEP, nylon, PFA, polyuréthane, nylon doux
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout 32,19 mm
  • Normes RoHS
  • Température minimale de service 41 degrés F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)