!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAISIE CABLE METAL DRT, M16 X 1,5

SAISIE CABLE METAL DRT, M16 X 1,5

WIRING DEVICE-KELLEMS

SAISIE CABLE METAL DRT, M16 X 1,5 close
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
SAISIE CABLE METAL DRT, M16 X 1,5

SAISIE CABLE METAL DRT, M16 X 1,5

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 321,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSHCM161011
  • N° de modèle du manufacturier SHCM161011
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-câble métallique droit
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtierM16
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,38 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
  • Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
  • Matériau du raccord de réductionNéoprène
  • Taille du conduit compatible16 mm
  • À utiliser avecCordon flexible
  • Indice IPIP66
  • Températures de service max.225 Degrees F
  • Longueur hors tout5/16 po
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageMétrique
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Blanc
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,31 po
  • Isolation Non
  • Nb de cordons 1
  • Classification environnementale Étanche à la poussière, usage général, emplacement dangereux, étanche aux liquides
  • Matériau de collet Aluminium
  • Taille du formulaire F1
  • Taille de moyeu M16
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Normes Certifié CSA, UL 514B
  • Taille de filetage M16 X 1,5