!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DROITE, 1/2 PO EPAISSEUR, PQT 5

MEULE DROITE, 1/2 PO EPAISSEUR, PQT 5

NORTON

MEULE DROITE, 1/2 PO EPAISSEUR, PQT 5 close
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
MEULE DROITE, 1/2 PO EPAISSEUR, PQT 5

MEULE DROITE, 1/2 PO EPAISSEUR, PQT 5

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.95 / PAQUET de 5
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
  • N° article NRN66252941163
  • N° de modèle du manufacturier 66252941163
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule droite
  • Taille du conducteur1 1/4 po
  • Grit100
  • Épaisseur hors tout1/2 po
  • Application - matière principaleAlliage de nickel, acier, acier à outils
  • Wheel HardnessI
  • Vitesse de fonctionnement maximale3 600 tr/min
  • Classe/qualitéFin
  • CouleurBlanc
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 7 po
  • Type d'outil compatible Meuleuse cylindrique, meuleuse de surface, meuleuse à outils et à couteaux
  • Spécifications 38A100-IVBE
  • Type de roue/meule Type 1
  • Série 38A
  • Type de liant Vitrifié
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)