!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DROITE, 1 1/2 PO EPAISSEUR

MEULE DROITE, 1 1/2 PO EPAISSEUR

NORTON

MEULE DROITE, 1 1/2 PO EPAISSEUR close
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
MEULE DROITE, 1 1/2 PO EPAISSEUR

MEULE DROITE, 1 1/2 PO EPAISSEUR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $875.88 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66253364342
  • N° de modèle du manufacturier 66253364342
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule droite
  • Taille du conducteur5 po
  • Grit60
  • Épaisseur hors tout1 1/2 po
  • Application - matière principaleAluminium, fonte, acier inoxydable, acier, acier à outils
  • Wheel HardnessK
  • Vitesse de fonctionnement maximale1 800 tr/min
  • Classe/qualitéMoyen
  • CouleurViolet
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 14 po
  • Type d'outil compatible Meuleuse cylindrique, meuleuse de surface, meuleuse à outils et à couteaux
  • Spécifications 32A60-KVBE
  • Type de roue/meule Type 1
  • Série 32A
  • Type de liant Vitrifié