Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à cannelures droit est en acier rapide. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction droite ou gauche et a une pointe de foret, et 4 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure droite
Type de filetMétrique
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetageS.O.
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
Direction de filetageNeutre
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série2800
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD4
Taille de filetageM5-0.80
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudClair
Longueur hors toutS.O.
Classe d'ajustementD4
Nb de goujures4
Système de mesureMétrique
NormesS.O.
Style du robinetGoujures droites
Filets par pouce0,80 filets/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca