!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2800, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4X0,70, MÉTRIQUE

TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2800, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4X0,70, MÉTRIQUE

DRILLCO

TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2800, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4X0,70, MÉTRIQUE close
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
TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2800, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4X0,70, MÉTRIQUE

TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2800, CLAIR, ACIER RAPIDE, M4X0,70, MÉTRIQUE

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.45 / CHAQUE
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
  • N° article WLT28A040AB
  • N° de modèle du manufacturier 28A040AB
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.012 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelures droit est en acier rapide. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction droite ou gauche et a une pointe de foret, et 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetageS.O.
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Direction de filetageNeutre
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2800
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD4
  • Taille de filetage M4-0.70
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout S.O.
  • Classe d'ajustement D4
  • Nb de goujures 4
  • Système de mesure Métrique
  • Normes S.O.
  • Style du robinet Goujures droites
  • Filets par pouce S.O.