!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,9/16 PO-12 NC,3 19/32 PO L,0.429 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,9/16 PO-12 NC,3 19/32 PO L,0.429 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,9/16 PO-12 NC,3 19/32 PO L,0.429 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,9/16 PO-12 NC,3 19/32 PO L,0.429 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,9/16 PO-12 NC,3 19/32 PO L,0.429 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 143,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZT08409
  • N° de modèle du manufacturier ZT08409
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce taraud conique à main mesure 3,59 pouces de long, avec un filetage 9/16"-12 UNC et un diamètre de tige de 0,429 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Longueur de filetage1 21/32 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce12 filets/po
  • Taille de filetage 9/16 po-12
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Diamètre de tige 3/7 po
  • Style du robinet Goujures droites