!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACIER RAPIDE, 3 CANNELURES, FILET FIN MÉTRIQUE 53,00 MM L

ACIER RAPIDE, 3 CANNELURES, FILET FIN MÉTRIQUE 53,00 MM L

CLARKSON-OSBORN

ACIER RAPIDE, 3 CANNELURES, FILET FIN MÉTRIQUE 53,00 MM L close
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
ACIER RAPIDE, 3 CANNELURES, FILET FIN MÉTRIQUE 53,00 MM L

ACIER RAPIDE, 3 CANNELURES, FILET FIN MÉTRIQUE 53,00 MM L

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 144,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA36042
  • N° de modèle du manufacturier TA36042
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à cannelure droite est en acier rapide. Ce taraud a des mesures métriques. Il a une longueur de 53 mm. De plus, il a 3 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Longueur de filetage17,00 mm
  • Nb de goujures3
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Type de filet Métrique à pas fin
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 53,00 mm
  • Système de mesure Métrique