!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJ DROITE, M7X1, ACIER CARB

TARAUD GOUJ DROITE, M7X1, ACIER CARB

IRWIN

TARAUD GOUJ DROITE, M7X1, ACIER CARB close
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
TARAUD GOUJ DROITE, M7X1, ACIER CARB

TARAUD GOUJ DROITE, M7X1, ACIER CARB

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 49,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLD1731ZR
  • N° de modèle du manufacturier 1731ZR
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier au carbone
  • Longueur de filetage34,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %6,00 mm
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %D
  • Collet prolongéNon
  • SérieTaraud métrique
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesUSCTI
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage M7 x 1
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 69,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % C
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tige 8,08 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/2B