!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJ DROITE, M11X1,5,ACIER CARB

TARAUD GOUJ DROITE, M11X1,5,ACIER CARB

IRWIN

TARAUD GOUJ DROITE, M11X1,5,ACIER CARB close
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
TARAUD GOUJ DROITE, M11X1,5,ACIER CARB

TARAUD GOUJ DROITE, M11X1,5,ACIER CARB

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 77,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLD1741ZR
  • N° de modèle du manufacturier 1741ZR
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier au carbone
  • Longueur de filetage36,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de tige9,30 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
  • Taille de filetage M11 x 1,5
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 80,00 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 4
  • Collet prolongé Non
  • Série Taraud métrique
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes USCTI
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Angle d'hélice 0 Degrees