!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE DROITE N ° 8-32, AC

TARAUD GOUJURE DROITE N ° 8-32, AC

CLE-LINE

TARAUD GOUJURE DROITE N ° 8-32, AC close
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
TARAUD GOUJURE DROITE N ° 8-32, AC

TARAUD GOUJURE DROITE N ° 8-32, AC

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.36 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC00722
  • N° de modèle du manufacturier C00722
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %3,40 mm
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3,60 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série401
  • Longueur de tige1-3/8 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Filets par pouce32
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2-1/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 3,50 mm
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 5/32 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1310 po
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/3B
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)