!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 75,00 MM

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 75,00 MM

OSG

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 75,00 MM close
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
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 75,00 MM

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 75,00 MM

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 241,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OSG733
  • N° de modèle du manufacturier 733
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage24,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %8,50 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudJIS
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11/32 po
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série121
  • Longueur de tige34,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementJIS 2
  • Taille de filetage M10 x 1,5
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 75,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud JIS 2
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,90 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 7,00 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 5,50 mm
  • Style du robinet Goujure droite
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)