!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 74,00 MM

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 74,00 MM

OSG

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 74,00 MM close
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
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 74,00 MM

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 74,00 MM

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.12 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1973701
  • N° de modèle du manufacturier 1973701
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetMétrique a pas fin
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage22,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %9,00 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %23/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série141
  • Longueur de tige39,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujure droite
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage M10x1
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Oxyde noir
  • Longueur hors tout 74,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 9,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 9,67 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 7,26 mm
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)