!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE DROITE,7/8 PO-9,ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DROITE,7/8 PO-9,ACIER RAP

CLE-LINE

TARAUD GOUJURE DROITE,7/8 PO-9,ACIER RAP close
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
TARAUD GOUJURE DROITE,7/8 PO-9,ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DROITE,7/8 PO-9,ACIER RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $330.32 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC62096
  • N° de modèle du manufacturier C62096
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu trois tarauds à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud7/8 po-9
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH4
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Direction de filetageDroitier
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Nb de pièces1
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNC
  • Diamètre de tige 11/16 po
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Longueur de filetage 2 7/32 po
  • Série 404
  • Longueur hors tout 4-11/16 po