!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJ DROITE, 3/8PO-24,ACIER CARB

TARAUD GOUJ DROITE, 3/8PO-24,ACIER CARB

IRWIN

TARAUD GOUJ DROITE, 3/8PO-24,ACIER CARB close
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
TARAUD GOUJ DROITE, 3/8PO-24,ACIER CARB

TARAUD GOUJ DROITE, 3/8PO-24,ACIER CARB

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 60,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLD1436
  • N° de modèle du manufacturier 1436
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier au carbone
  • Longueur de filetage1-1/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %8,50 mm
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %11/32 po
  • Collet prolongéOui
  • SérieTarauds fractionnaires
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesUSCTI
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Filets par pouce24
  • Taille de filetage 3/8 po -24 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2-15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % R
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/2B
  • Angle d'hélice 0 Degrees