!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE DRT, 3/8 PO-16, ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DRT, 3/8 PO-16, ACIER RAP

GREENFIELD THREADING

TARAUD GOUJURE DRT, 3/8 PO-16, ACIER RAP close
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
TARAUD GOUJURE DRT, 3/8 PO-16, ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DRT, 3/8 PO-16, ACIER RAP

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.32 / CHAQUE
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
  • N° article GNF326539
  • N° de modèle du manufacturier 326539
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1-1/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %5/16 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %8,40 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • SérieHTGP-TN
  • Longueur de tige1 11/16 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Filets par pouce16
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 2-15/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % P
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2860 po
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
  • Angle d'hélice 0 Degrees