Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à cannelures droit est en acier rapide. Il répond aux normes de la Fondation des Nations Unies. Il a une finition brillante et a des mesures de machine. Il est sans canal de refroidissement, a une direction droite ou gauche et une longueur de 2 3/8 po, et 4 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure droite
Type de filetUNF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage7/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageNeutre
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série2000
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
Taille de filetageNo. 10-32
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudClair
Longueur hors tout2 3/8 po
Classe d'ajustementH3
Nb de goujures4
Système de mesureMachine
NormesUNF
Style du robinetGoujures droites
Filets par pouce32 filets/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca