!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO

OSG

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO close
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
TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO

TARAUD 4 CANNELURES DROITES, 2 11/32 PO

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.88 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1670100
  • N° de modèle du manufacturier 1670100
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNEF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage9/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures4
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série101N
  • Longueur de tige1-1/4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage No. 12-32
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2 11/32 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 7/32 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1650 po
  • Style du robinet Goujure droite
  • Filets par pouce 32
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)