!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE DRT, 1/4PO-28, ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DRT, 1/4PO-28, ACIER RAP

CLE-LINE

TARAUD GOUJURE DRT, 1/4PO-28, ACIER RAP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD GOUJURE DRT, 1/4PO-28, ACIER RAP

TARAUD GOUJURE DRT, 1/4PO-28, ACIER RAP

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC00740
  • N° de modèle du manufacturier C00740
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %5,45 mm
  • Classe d'ajustement3B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,70 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série403
  • Longueur de tige1-1/2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Filets par pouce28
  • Taille de filetage 1/4 PO-28
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 7/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Diamètre de tige 1/4 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/3B
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande