!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJURE DRT, 1 3/4 PO LO

TARAUD GOUJURE DRT, 1 3/4 PO LO

GREENFIELD THREADING

TARAUD GOUJURE DRT, 1 3/4 PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD GOUJURE DRT, 1 3/4 PO LO

TARAUD GOUJURE DRT, 1 3/4 PO LO

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF300294
  • N° de modèle du manufacturier 300294
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %1,73 mm
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 49
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • SérieHTGP-TN
  • Longueur de tige1 9/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI Tableau 302A
  • Style du robinetGoujure droite (à main)
  • Filets par pouce56
  • Taille de filetage No. 2-56
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 1-3/4 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1,80 mm
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Groupe de tarauds Individuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/2B
  • Angle d'hélice 0 Degrees
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande