!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD GOUJ DROITE, 1/2PO-13,ACIER CARB

TARAUD GOUJ DROITE, 1/2PO-13,ACIER CARB

IRWIN

TARAUD GOUJ DROITE, 1/2PO-13,ACIER CARB close
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
TARAUD GOUJ DROITE, 1/2PO-13,ACIER CARB

TARAUD GOUJ DROITE, 1/2PO-13,ACIER CARB

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 79,55 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLD1444ZR
  • N° de modèle du manufacturier 1444ZR
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier au carbone
  • Longueur de filetage1 21/32 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %27/64 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %11,30 mm
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Diamètre de tige23/64 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Groupe de taraudsIndividuel
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
  • Angle d'hélice0 Degrees
  • Taille de filetage 1/2 po-13
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 3-3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 11,00 mm
  • Série Tarauds fractionnaires
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes USCTI
  • Style du robinet Goujure droite (à main)
  • Filets par pouce 13