!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE RECTIFIER DROITE

MEULE RECTIFIER DROITE

INGERSOLL RAND

MEULE RECTIFIER DROITE close
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
MEULE RECTIFIER DROITE

MEULE RECTIFIER DROITE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $523.20 / CHAQUE
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
  • N° article IRG0330SC4A
  • N° de modèle du manufacturier 330SC4A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier
  • HP0,3 HP
  • Orientation de meuleuseDroite
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilDroit
  • ComprendClés de pinces de serrage
  • Type d'interrupteurLevier de sécurité
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Type de roulementsBille
  • Longueur hors tout6-1/2 po
  • CaractéristiquesLéger et profilé pour le confort
  • SérieRevolution
  • Service Intensif
  • Taille de pince 1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse max. 30 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse Outil seulement
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Consommation d'air 30 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Application Mélange, coupe, ébavurage, meulage, polissage, enlèvement de matériau, ponçage, nettoyage de soudure
  • Normes ISO 28927, ISO15744
  • Poids de l'outil 0,9 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)