!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRS DE MEULEUSE DR,A/ 4 FRAISES,0.33 CV,25 000 TR/MIN,PINCE 1/4 PO,COMPOSITE

TRS DE MEULEUSE DR,A/ 4 FRAISES,0.33 CV,25 000 TR/MIN,PINCE 1/4 PO,COMPOSITE

INGERSOLL RAND

TRS DE MEULEUSE DR,A/ 4 FRAISES,0.33 CV,25 000 TR/MIN,PINCE 1/4 PO,COMPOSITE close
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
TRS DE MEULEUSE DR,A/ 4 FRAISES,0.33 CV,25 000 TR/MIN,PINCE 1/4 PO,COMPOSITE

TRS DE MEULEUSE DR,A/ 4 FRAISES,0.33 CV,25 000 TR/MIN,PINCE 1/4 PO,COMPOSITE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $309.09 / CHAQUE
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
  • N° article IRG308BK
  • N° de modèle du manufacturier 308BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.03 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de meuleuse comprend une meuleuse droite avec un moteur puissant de 0,33 CV et une vitesse libre de 25 000 tr/min. La meuleuse est légère avec un boîtier composite ergonomique qui protège l'outil de l'air froid. Elle est dotée d'un levier d'accélérateur à verrouillage de sécurité intégré pour empêcher tout démarrage accidentel et d'un échappement arrière qui éloigne l'air de l'opérateur. La trousse comprend quatre fraises, des pinces de 1/4 de pouce et deux clés.

Spécifications techniques

  • Orientation de meuleuseDroite
  • Lieu d'échappement Arrière