!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE CENTRIFUGE DROITE close
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
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,823.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG784RN8
  • N° de modèle du manufacturier 125MC1H2E0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge103 pi
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Tension de la plaque signalétique230/460 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Fréquence60 Hz
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • Type de moteur3 phases
  • Application de pompageÉpurateurs d'air, service de suralimentation, refroidisseurs, systèmes de filtration, service général d'eau, échangeurs de chaleur, refroidissement de moulage par injection, pompe Jockey, transfert de liquide, applications FEO, osmose inverse, systèmes de pulvérisation, systèmes de lavage/nettoyage, circulation d'eau
  • Type de jointMécanique
  • Meilleure efficacité de débit79,9 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible1-1/2 po
  • CaractéristiquesVentilation facile d'accès, roue haute efficacité, connexions d'amorçage et de vidange, construction supérieure du matériau
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum)40 gal/min
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum)96 gal/min
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum)65 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur56YZ
  • Hauteur hors tout10,7 po
  • Largeur hors tout6,7 po
  • SérieMCC
  • Pression d'arrêt (maximum)75 lb/po2
  • Matériau mouilléAcier inoxydable, élastomères Buna, carbone, céramique fixe
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/4 po
  • Type de décharge NPT
  • HP 3 HP
  • Type d'admission NPT
  • Amorçage Manuelle
  • Débit maximum 106 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Boîtier de moteur Abrité ouvert
  • Phases Trois
  • Matériau de joint Acier inoxydable, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Normes Certifié CSA, homologué NSF 61
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 81 pi
  • Facteur de marche Continu
  • Débit minimum 65,1 gal/min
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum) 105 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 80 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Orientation de montage Horizontale
  • Longueur hors tout 12,9 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum) 1
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .