!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE CENTRIFUGE DROITE close
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
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,926.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG784RM3
  • N° de modèle du manufacturier 125MS1H4D4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge113 pi
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Tension de la plaque signalétique208/230 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompeAcier inoxydable
  • Fréquence60 Hz
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • Type de moteur1 - Phase : refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Application de pompageÉpurateurs d'air, service de suralimentation, refroidisseurs, systèmes de filtration, service général d'eau, échangeurs de chaleur, refroidissement de moulage par injection, pompe Jockey, transfert de liquide, applications FEO, osmose inverse, systèmes de pulvérisation, systèmes de lavage/nettoyage, circulation d'eau
  • Type de jointMécanique
  • Meilleure efficacité de débit85,8 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible1-1/2 po
  • CaractéristiquesVentilation facile d'accès, roue haute efficacité, connexions d'amorçage et de vidange, construction supérieure du matériau
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum)72 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum)103 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableOui
  • Orientation de montageHorizontale
  • Longueur hors tout13,2 po
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/4 po
  • Type de décharge NPT
  • HP 3 HP
  • Type d'admission NPT
  • Amorçage Manuelle
  • Débit maximum 113 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Boîtier de moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Phases Simple
  • Matériau de joint Acier inoxydable, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Normes Certifié CSA, homologué NSF 61
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 92 pi
  • Facteur de marche Continu
  • Débit minimum 25,7 gal/min
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 114 gal/min
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum) 88 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur 56YZ
  • Hauteur hors tout 8,7 po
  • Largeur hors tout 6,7 po
  • Série MCS
  • Pression d'arrêt (maximum) 75 lb/po2
  • Matériau mouillé Acier inoxydable, élastomères Buna, carbone, céramique fixe
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .