!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE CENTRIFUGE DROITE close
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
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,395.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG784RM2
  • N° de modèle du manufacturier 150MS1H4D4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge84 pi
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Tension de la plaque signalétique230 V CA
  • Matériau du boîtier de la pompeAcier inoxydable
  • Fréquence60 Hz
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • Type de moteur1 - Phase : refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Application de pompageÉpurateurs d'air, service de suralimentation, refroidisseurs, systèmes de filtration, service général d'eau, échangeurs de chaleur, refroidissement de moulage par injection, pompe Jockey, transfert de liquide, applications FEO, osmose inverse, systèmes de pulvérisation, systèmes de lavage/nettoyage, circulation d'eau
  • Type de jointMécanique
  • Meilleure efficacité de débit92,8 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible2 po
  • CaractéristiquesVentilation facile d'accès, roue haute efficacité, connexions d'amorçage et de vidange, construction supérieure du matériau
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)132 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum)64 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur56YZ
  • Hauteur hors tout8,7 po
  • Largeur hors tout6,7 po
  • SérieMCS
  • Pression d'arrêt (maximum)75 lb/po2
  • Matériau mouilléAcier inoxydable, élastomères Buna, carbone, céramique fixe
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1-1/2 po
  • Type de décharge NPT
  • HP 3 HP
  • Type d'admission NPT
  • Amorçage Manuelle
  • Débit maximum 131 gal/min
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Boîtier de moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Phases Simple
  • Matériau de joint Acier inoxydable, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Normes Certifié CSA, homologué NSF 61
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 74 pi
  • Facteur de marche Continu
  • Débit minimum 62,7 gal/min
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 108 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Orientation de montage Horizontale
  • Longueur hors tout 13,3 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum) 1
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .