!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE CENTRIFUGE DROITE close
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
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,199.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG784RL7
  • N° de modèle du manufacturier 6BF1LBD0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 200.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Compatible avec le type de supportEau
  • D.I. de la sortie du tube de décharge115 pi
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Type d'admissionBride
  • AmorçageManuelle
  • Débit maximum452,3 gal/min
  • Conception d'impulseurFermé
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Application de pompageService de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de jointType mécanique 21
  • Meilleure efficacité de débit319 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible4 po
  • Rotation de déchargeIncréments de 90 degrés
  • CaractéristiquesRetrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Débit minimum220 gal/min
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)445 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum)380 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableOui
  • Orientation de montageHorizontale
  • Longueur hors tout25,1 po
  • Vitesse de rotation maximale3 500 tr/min
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Taille du tuyau de décharge compatible 3 po
  • Type de décharge Bride
  • HP 10 HP
  • Taille de l'admission 4 po
  • Tension de la plaque signalétique 240/480V CA
  • Matériau du boîtier de la pompe Fonte
  • Fréquence 60 Hz
  • Température maximale du support 212 Degrees F
  • Phases Trois
  • Matériau de joint Acier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Normes ANSI 61, Certifié NSF
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 96 pi
  • Taille de la bride de décharge 3 po
  • Facteur de marche Continu
  • Bride ou raccord inclus Oui
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum) 300 gal/min
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 420 gal/min
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum) 320 gal/min
  • Désignation du châssis du moteur 213JM
  • Hauteur hors tout 11,2 po
  • Largeur hors tout 9,7 po
  • Série 3656
  • Pression d'arrêt (maximum) 175 lb/po2
  • Matériau mouillé Acier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .