!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE CENTRIFUGE DROITE close
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
POMPE CENTRIFUGE DROITE

POMPE CENTRIFUGE DROITE

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,044.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG784RL6
  • N° de modèle du manufacturier 6BF1K9F0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 203.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique240/480V CA
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)300 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible4 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible3 po
  • Boîtier de moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Débit à 30 pi de hauteur (maximum)400 gal/min
  • AmorçageManuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute65 pi
  • Compatible avec le type de supportEau
  • Rotation de déchargeIncréments de 90 degrés
  • CaractéristiquesRetrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Débit minimum226,25 gal/min
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • Orientation de montageHorizontale
  • Longueur hors tout25,1 po
  • Application de pompageService de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de jointType mécanique 21
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Gravité spécifique (maximum)1
  • Matériau mouilléAcier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Phases Trois
  • HP 7 1/2 HP
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 360 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 75 pi
  • Type d'admission Bride
  • Type de décharge Bride
  • Débit maximum 372,05 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum) 340 gal/min
  • Matériau de joint Acier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de débit 260 gal/min
  • Taille de la bride de décharge 3 po
  • Facteur de marche Continu
  • Bride ou raccord inclus Oui
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Taille de l'admission 4 po
  • Désignation du châssis du moteur 213JM
  • Hauteur hors tout 11,2 po
  • Largeur hors tout 9,7 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Série 3656
  • Pression d'arrêt (maximum) 175 lb/po2
  • Normes ANSI 61, Certifié NSF
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .