!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE SIMPLE A LAME DROITE, 20 A

PRISE SIMPLE A LAME DROITE, 20 A

LEVITON

PRISE SIMPLE A LAME DROITE, 20 A close
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
PRISE SIMPLE A LAME DROITE, 20 A

PRISE SIMPLE A LAME DROITE, 20 A

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.65 / CHAQUE
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
  • N° article LET8310OIG
  • N° de modèle du manufacturier 8310-OIG
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositifs simples
  • Courant nominal20 A
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1 hp
  • Matériau de boîtierNylon
  • Indice de protection NEMANon classé
  • Nb de groupes1
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Orientation de la connexionDroite
  • Hauteur du masque2,4 po
  • Forme de la brideSans objet
  • ComprendMatériel de montage
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Type de montageSurface
  • PolariséOui
  • NormesANSI C73, certifié CSA C22.2 No. 42 fichier 152105, conforme à la directive RoHS, UL 498HG fichier E13399
  • DCAA Non
  • DDFT Non
  • Mise à la terre Mis à la terre, isolé
  • Couleur de boîtier Orange
  • Indice IP Sans objet
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de sorties 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Type de remise à zéro Sans objet
  • Matériau des contacts Laiton
  • Largeur du plastron 1,3 po
  • Type de bride Sans bride
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po
  • Profondeur hors tout 1,1 po
  • Enrobée Oui
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)