!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DROITE, JN, 0,5 HP, 125 V CA

FICHE LAME DROITE, JN, 0,5 HP, 125 V CA

BRYANT

FICHE LAME DROITE, JN, 0,5 HP, 125 V CA close
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
FICHE LAME DROITE, JN, 0,5 HP, 125 V CA

FICHE LAME DROITE, JN, 0,5 HP, 125 V CA

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 54,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 324,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLBRY5965Y
  • N° de modèle du manufacturier BRY5965Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistance0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • PhasesSimple
  • Pour l'environnementSec
  • Pour le diamètre maximal du câble0,66 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Puissance nominale1/2 hp
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Articulé
  • Longueur du corps 1,88 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,22 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Diamètre extérieur 1,25 po