!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DRT, BLNC, 1,0 HP, 125 V CA

FICHE LAME DRT, BLNC, 1,0 HP, 125 V CA

BRYANT

FICHE LAME DRT, BLNC, 1,0 HP, 125 V CA close
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
Nouvel article
FICHE LAME DRT, BLNC, 1,0 HP, 125 V CA

FICHE LAME DRT, BLNC, 1,0 HP, 125 V CA

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 101,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 304,74 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLBRY8366NP
  • N° de modèle du manufacturier BRY8366NP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Configuration de fiche NEMA5-20P
  • Nb de pôles2
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,245 po
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Diamètre extérieur1,52 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Puissance nominale 1 hp
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,655 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital
  • Matériau d'isolation Thermoplastique
  • Longueur du corps 2,18 po