!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DROITE, TRANSPARENT, 1,0 HP

FICHE LAME DROITE, TRANSPARENT, 1,0 HP

BRYANT

FICHE LAME DROITE, TRANSPARENT, 1,0 HP close
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
Nouvel article
FICHE LAME DROITE, TRANSPARENT, 1,0 HP

FICHE LAME DROITE, TRANSPARENT, 1,0 HP

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 104,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 314,37 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL8366T
  • N° de modèle du manufacturier 8366T
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierTransparent
  • Configuration de fiche NEMA5-20P
  • Nb de pôles2
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,3 po
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • NormesNEMA WD-1 et WD-5 UL498
  • Orientation de la connexion Droite
  • Puissance nominale 1 hp
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,655 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital
  • Matériau d'isolation Nylon