!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DROITE, GR, 2,0 HP, 125 V CA

FICHE LAME DROITE, GR, 2,0 HP, 125 V CA

BRYANT

FICHE LAME DROITE, GR, 2,0 HP, 125 V CA close
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
FICHE LAME DROITE, GR, 2,0 HP, 125 V CA

FICHE LAME DROITE, GR, 2,0 HP, 125 V CA

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $400.22 / CHAQUE
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
  • N° article HBL9530NP
  • N° de modèle du manufacturier 9530NP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierComposite
  • Configuration de fiche NEMA5-30P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistance0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • PhasesSimple
  • Longueur du corps3,81 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,425 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau d'isolationThermoplastique
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Diamètre extérieur3,12 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Gris
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,32 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Puissance nominale 2 hp
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Normes Certifié CSA, homologué UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)