!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DROITE, NR/BLNC, 3,0 HP

FICHE LAME DROITE, NR/BLNC, 3,0 HP

BRYANT

FICHE LAME DROITE, NR/BLNC, 3,0 HP close
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
FICHE LAME DROITE, NR/BLNC, 3,0 HP

FICHE LAME DROITE, NR/BLNC, 3,0 HP

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $368.82 / CHAQUE
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
  • N° article HBL8432ANPB
  • N° de modèle du manufacturier 8432ANPB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal30 A
  • Puissance nominale3 hp
  • Indice IPNon classé
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistance0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,38 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Matériau de boîtierComposite
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Diamètre extérieur3,25 po
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA 15-30P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,625 po
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Matériau de lame Laiton
  • Longueur hors tout 4,19 po