!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE LAME DROITE, NR, 0,5 HP, 125V CA

FICHE LAME DROITE, NR, 0,5 HP, 125V CA

BRYANT

FICHE LAME DROITE, NR, 0,5 HP, 125V CA close
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
FICHE LAME DROITE, NR, 0,5 HP, 125V CA

FICHE LAME DROITE, NR, 0,5 HP, 125V CA

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.43 / CHAQUE
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
  • N° article HBL5965B
  • N° de modèle du manufacturier 5965B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistance0
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • PhasesSimple
  • Pour le diamètre maximal du câble0,655 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Puissance nominale1/2 hp
  • MarchéCommercial, industriel
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Longueur du corps 2,1 po
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,245 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau d'isolation Thermoplastique
  • Compatible avec série TECH-SPEC