!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, 0,5 CV, NO. 18 AWG, NO. 10 AWG, TRANSPARENT

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, 0,5 CV, NO. 18 AWG, NO. 10 AWG, TRANSPARENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, 0,5 CV, NO. 18 AWG, NO. 10 AWG, TRANSPARENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, 0,5 CV, NO. 18 AWG, NO. 10 AWG, TRANSPARENT

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, 0,5 CV, NO. 18 AWG, NO. 10 AWG, TRANSPARENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 92,93 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 278,79 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL5266CAT
  • N° de modèle du manufacturier HBL5266CAT
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Puissance nominale0,5 CV
  • Indice IPIP20
  • Nb de pôles2
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Pour le diamètre maximal du câble2/3 po
  • Matériau de boîtierPolycarbonate
  • Taille maximale du filNo. 10 AWG
  • NormesCertifié CSA selon C22.2 no Degrees 42 fichier 280, conforme à la norme NEMA(R) WD-6, homologué UL selon UL498 fichier E1706
  • Longueur du corps2 po
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Transparent
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Pour le diamètre minimal du câble 1/3 po
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil No. 18 AWG
  • Matériau de lame Laiton
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande