!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON À LAME DROITE DE SURVEILLANCE DE LA CONTINUITÉ DE LA MISE À LA TERRE, 2 PÔLES, 125 V CA, 15 A, 5-15P, NOIR/BLANC

BOUCHON À LAME DROITE DE SURVEILLANCE DE LA CONTINUITÉ DE LA MISE À LA TERRE, 2 PÔLES, 125 V CA, 15 A, 5-15P, NOIR/BLANC

PASS AND SEYMOUR

BOUCHON À LAME DROITE DE SURVEILLANCE DE LA CONTINUITÉ DE LA MISE À LA TERRE, 2 PÔLES, 125 V CA, 15 A, 5-15P, NOIR/BLANC close
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
BOUCHON À LAME DROITE DE SURVEILLANCE DE LA CONTINUITÉ DE LA MISE À LA TERRE, 2 PÔLES, 125 V CA, 15 A, 5-15P, NOIR/BLANC

BOUCHON À LAME DROITE DE SURVEILLANCE DE LA CONTINUITÉ DE LA MISE À LA TERRE, 2 PÔLES, 125 V CA, 15 A, 5-15P, NOIR/BLANC

PASS AND SEYMOUR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.18 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PGJ8
  • N° de modèle du manufacturier PS5266XGCM
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite de surveillance de la continuité de la mise à la terre
  • Courant nominal15 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau de lameLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,23 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 3
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Phases Simple
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,72 po
  • Classe/qualité Spécification
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Normes Homologué UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)