!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT LAME DROITE, 2 POLES, 3 FILS

CONNECT LAME DROITE, 2 POLES, 3 FILS

BRYANT

CONNECT LAME DROITE, 2 POLES, 3 FILS close
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
CONNECT LAME DROITE, 2 POLES, 3 FILS

CONNECT LAME DROITE, 2 POLES, 3 FILS

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $400.22 / CHAQUE
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
  • N° article HBL9650NC
  • N° de modèle du manufacturier 9650NC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Courant nominal50 A
  • Indice IPIP20
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,43 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Gris
  • Configuration de prise NEMA 6-50R
  • Nb de fils 3
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,32 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Normes Certifié CSA, homologué UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)