!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC TRANSPORT RANGEMENT, 200 PO,NR,TISSU

SAC TRANSPORT RANGEMENT, 200 PO,NR,TISSU

ENPAC

SAC TRANSPORT RANGEMENT, 200 PO,NR,TISSU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAC TRANSPORT RANGEMENT, 200 PO,NR,TISSU

SAC TRANSPORT RANGEMENT, 200 PO,NR,TISSU

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,399.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EPC481485BAG
  • N° de modèle du manufacturier 48-1485-BAG
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSac de transport et de rangement
  • À utiliser avec longueur de berme168 po
  • Longueur200 po
  • ComprendPoignées doubles cousues, loquets
  • Garantie du fabricant1 an
  • Nb de poignées2
  • Couleur Noir
  • À utiliser avec largeur de berme 1 020 po
  • Largeur 200 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Matériau Tissu
  • Poids du produit 35 lb
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande