!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE,HAUTEUR DU BUREAU,INDUSTRIEL,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 30 X 18 PO,AC

ARMOIRE,HAUTEUR DU BUREAU,INDUSTRIEL,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 30 X 18 PO,AC

TENNSCO

ARMOIRE,HAUTEUR DU BUREAU,INDUSTRIEL,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 30 X 18 PO,AC close
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
ARMOIRE,HAUTEUR DU BUREAU,INDUSTRIEL,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 30 X 18 PO,AC

ARMOIRE,HAUTEUR DU BUREAU,INDUSTRIEL,CAPCHG 150 LB,GRIS,36 X 30 X 18 PO,AC

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $558.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article TEN1430GYM
  • N° de modèle du manufacturier 1430-MGY
  • N° de classification normalisée des produits et services 56121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 54.38 lb

Informations sur le produit

Cette armoire grise à hauteur de bureau de qualité industrielle est dotée d'une étagère réglable, de deux portes, d'un guide de barre de verrouillage en nylon et d'un système de verrouillage à trois points avec poignée à clé. La capacité d'étagère réglable est de 150 livres. Cette armoire en acier boulonnée est livrée non assemblée et mesure 36 po de largeur x 30 po de hauteur x 18 po de profondeur. Elle est dotée d'une serrure à clé avec deux clés.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire d'entreposage hauteur bureau
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Nb de tablettes1
  • Hauteur hors tout30 po
  • Nb de portes2
  • ComprendCadenas avec (2) clés, (1) tablette du dessous, (1) tablette ajustable
  • NormesSCS, ANSI/BIFMA
  • Couleur d'armoire Gris
  • Mobilité Fixe
  • Profondeur hors tout 18 po
  • Largeur hors tout 36 po
  • Ajustement de l'étagère Réglable
  • Méthode de construction Boulonné
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement