!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE RNG,30POH,19POLA,CHAMPGNE/MASTIC

ARMOIRE RNG,30POH,19POLA,CHAMPGNE/MASTIC

TENNSCO

ARMOIRE RNG,30POH,19POLA,CHAMPGNE/MASTIC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARMOIRE RNG,30POH,19POLA,CHAMPGNE/MASTIC

ARMOIRE RNG,30POH,19POLA,CHAMPGNE/MASTIC

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $726.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG39FP88
  • N° de modèle du manufacturier 1824PY
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101530
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 62.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de rangement
  • Type de panneau du corpsSolide
  • Matériau d'armoireAcier
  • Type de poignée de porteÀ battant
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Capacité de charge par étagère75 lb
  • MobilitéFixe
  • Nb de tablettes1
  • Hauteur hors tout30 po
  • Finition de l'armoireRevêtement en poudre
  • Épaisseur du matériau du panneauCal. 24
  • Points de verrouillage de la porte3
  • Comprend des clésClés incluses
  • Nb de clé2
  • Type de base Cadre
  • Couleur d'armoire Beige
  • Composants de rangement de l'armoire Tablettes
  • Type de porte Solide
  • Cadre assemblé Assemblé
  • Type de verrou À clé
  • Position de montage Autonome
  • Profondeur hors tout 24 po
  • Largeur hors tout 19 po
  • Nb de portes 1
  • Ajustement de l'étagère Réglable
  • Comprend Tablette ajustable, (2) clés
  • Méthode de construction Soudé
  • Normes ANSI/BIFMA, SCS
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande