!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAGAIE ARRET CIRC,16 PO H,16 PO LA

PAGAIE ARRET CIRC,16 PO H,16 PO LA

PIONEER

PAGAIE ARRET CIRC,16 PO H,16 PO LA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAGAIE ARRET CIRC,16 PO H,16 PO LA

PAGAIE ARRET CIRC,16 PO H,16 PO LA

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRVV6020541
  • N° de modèle du manufacturier V6020541
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette d'arrêt de circulation
  • Style de fixation du panneauUniversel
  • Panneau conforme au MUTCDNon
  • En-tête du panneauStop/Slow
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir, blanc
  • Forme du panneauOctogonal
  • Utilisation intérieure/extérieureExtérieur
  • Hauteur16 po
  • Description du panneau MUTCDStop/Slow
  • Couleur du texte de l'en-têteNoir, blanc, jaune
  • Matériel de montage inclusOui
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Classe de rétroréfléchissement Aucune
  • Légende sur le panneau Stop/Slow
  • Langue imprimée Anglais
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Noir, rouge, jaune
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Nb de côtés imprimés 2
  • Comprend des croisillons Non
  • Couleur de fond de l'en-tête Rouge, jaune
  • Style de légende du panneau Symbole, texte
  • Largeur 16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande