!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 4 AWG, 1,92 PO LONGUEUR, 0,58 PO LARGEUR, 3/8 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 4 AWG, 1,92 PO LONGUEUR, 0,58 PO LARGEUR, 3/8 PO

BURNDY

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 4 AWG, 1,92 PO LONGUEUR, 0,58 PO LARGEUR, 3/8 PO close
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
CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 4 AWG, 1,92 PO LONGUEUR, 0,58 PO LARGEUR, 3/8 PO

CONNECTEUR DE COMPRESSION POUR COSSE À UN TROU, CUIVRE, 4 AWG, 1,92 PO LONGUEUR, 0,58 PO LARGEUR, 3/8 PO

BURNDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C293
  • N° de modèle du manufacturier YA4CL4BOX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de compression pour cosse à un trou
  • Code de couleurGris
  • Angle de la langueDroite
  • Pour le matériau du conducteurCuivre
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum4 AWG
  • Trou d'inspectionOui
  • Tension maximale35 kV CA
  • NormesCertifié CSA, UL 486A-486B, répertorié UL
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Style du barilChanfreiné, en biseau
  • Finition des contactsÉtain
  • Pour le type de filToronné
  • Taille de trou0,4 po
  • Largeur hors tout0,58 po
  • Longueur de bande7/8 po
  • Longueur de languette0,83 po
  • Épaisseur de languette0,08 po
  • Taille du baril Standard
  • Code de matrice 346, 8
  • Largeur de flèche 0,58 po
  • Pour la taille des goujons 3/8 po
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum 4 AWG
  • Matériau Cuivre
  • Style de terminaison Sertissage
  • Nb de trous 1
  • Diamètre extérieur du baril 0,34 po
  • Type de connecteur Tige droite
  • Pour la taille du fil 4 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,41 po
  • Longueur hors tout 1,92 po
  • Caractéristiques spéciales Le barillet est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour assurer l'insertion lisse du fil, éviter d'éventuels dommages des brins, plaqué électrolytiquement sauf spécification contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs, terminal à languette étroite de compression non isolé, jusqu'à 35 kV
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Style de languette Standard