!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

JOHN GUEST

ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10 close
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
ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

ADAPTATEUR,TUBE DI EXT 3/8 PO,POLY,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.69 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WTN5
  • N° de modèle du manufacturier PP051223W-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ApplicationEau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccordFNPT
  • Taille du tube côté B du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordPolypropylène
  • Températures de service max.149 degrés F
  • Température minimale de service68 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur droit
  • Taille du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Couleur Blanc
  • Normes NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)