!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR À TIGE : ACÉTAL, TIGE DE TUBE X FNPT, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, 3/8 PO X 3/8 PO (TUYAU), GRIS

ADAPTATEUR À TIGE : ACÉTAL, TIGE DE TUBE X FNPT, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, 3/8 PO X 3/8 PO (TUYAU), GRIS

JOHN GUEST

ADAPTATEUR À TIGE : ACÉTAL, TIGE DE TUBE X FNPT, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, 3/8 PO X 3/8 PO (TUYAU), GRIS close
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
ADAPTATEUR À TIGE : ACÉTAL, TIGE DE TUBE X FNPT, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, 3/8 PO X 3/8 PO (TUYAU), GRIS

ADAPTATEUR À TIGE : ACÉTAL, TIGE DE TUBE X FNPT, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 3/8 PO, 3/8 PO X 3/8 PO (TUYAU), GRIS

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.43 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WRV3
  • N° de modèle du manufacturier PI051223S-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de tige
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordFNPT
  • Taille du tube côté B du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordAcétal
  • Températures de service max.158 degrés F
  • Température minimale de service68 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Tige à tube
  • Taille du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Couleur Gris
  • Normes NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)