!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 50 MM

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 50 MM

USA SEALING

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 50 MM close
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
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 50 MM

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 50 MM

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $598.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article USSZUSA-HT4079
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-4079
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • D.I. du tuyau ondulé50 mm
  • NormesFDA, 3A 20-27
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Application Alimentation, boissons et vide, laboratoire
  • Diamètre extérieur 62 mm
  • Épaisseur de paroi 6 mm
  • Couleur de bande Pas de bande