!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD NON ÉVASÉ FERULOK À 24 DEGREES, ENSEMBLE NON ÉVASÉ VERS ENSEMBLE NON ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 7/8 PO

RACCORD NON ÉVASÉ FERULOK À 24 DEGREES, ENSEMBLE NON ÉVASÉ VERS ENSEMBLE NON ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 7/8 PO

PARKER

RACCORD NON ÉVASÉ FERULOK À 24 DEGREES, ENSEMBLE NON ÉVASÉ VERS ENSEMBLE NON ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 7/8 PO close
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
RACCORD NON ÉVASÉ FERULOK À 24 DEGREES, ENSEMBLE NON ÉVASÉ VERS ENSEMBLE NON ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 7/8 PO

RACCORD NON ÉVASÉ FERULOK À 24 DEGREES, ENSEMBLE NON ÉVASÉ VERS ENSEMBLE NON ÉVASÉ, TAILLE HEXAGONALE 7/8 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.23 / CHAQUE
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
  • N° article DYE8CBU-SS
  • N° de modèle du manufacturier 8 CBU-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord non évasé Ferulok à 24 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccordEnsemble non évasé
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • Système de mesureImpérial
  • Taille hexagonale7/8 po
  • Application Connexions de traitement des gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Ensemble non évasé
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Normes ASTM B117, ISO 9227, SAE J514
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion